AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EUROFRED ITALY SPA - ERF3NGF88245 MONO KIT CASSETTE AUXG18KVLA_AOEG18KBTB_ - 3NGF88245

EUROFRED ITALY SPA
copiacopia
EUROFRED ITALY SPA - ERF3NGF88245 MONO KIT CASSETTE AUXG18KVLA_AOEG18KBTB_

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003756353

Codice prodotto

ERF3NGF88245

Cod. produttore

3NGF88245

Produttore

ERF

La gamma di cassette KV Compact di Fujitsu combina prestazioni e tecnologia giapponese con un design compatto che consente a tutte le pareti di essere libere di sfruttare al meglio la superficie utilizzabile, in quanto perfettamente incassate integrate nell'installazione.Il design del pannello è compatto ed elegante e si adatta a qualsiasi tipo di soffitto grazie alle sue dimensioni grigliate (620 mm x 620 mm). Questo design consente anche un'elevata efficienza energetica (A++ in modalità raffreddamento e A+ in modalità riscaldamento).Ha anche miglioramenti nell'accessibilità di tutte le funzioni, facilitando l'installazione e la manutenzione del dispositivo. Dal punto di vista della manutenzione, questo è più semplice, poiché il pannello del tetto può essere rimosso accanto allagriglia, la manutenzione può essere eseguita e non è necessaria una nuova installazione del foro di ispezione, quindi i costi di costruzione possono essere eliminati. Inoltre, la griglia di aspirazione dell'aria può essere installata in diverse direzioni, il che facilita la manutenzione.