AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EUROFRED ITALY SPA - ERF3NGF87281_10 MONO UI PARETE ASEH12KMCG - 3NGF87281_10

EUROFRED ITALY SPA
copiacopia
EUROFRED ITALY SPA - ERF3NGF87281_10 MONO UI PARETE ASEH12KMCG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003160013

Codice prodotto

ERF3NGF87281_10

Cod. produttore

3NGF87281_10

Produttore

ERF

L'unità interna Fujitsu ASY35-KMC, della linea KM wall di Fujitsu, è un dispositivo con caratteristiche che si distinguono per le grandi prestazioni e l'efficienza energetica.Trova il kit completo, che oltre al fatto che l'unità interna include l'unità esterna e un telecomando, del Fujitsu ASY35-KMC.Design ottimizzato ed efficienza energeticaIl design delle ventole dell'unità interna Fujitsu ASY35-KMC è progettato per fornire ottime prestazioni di riscaldamento a livello del suolo. Questa caratteristica garantisce una distribuzione uniforme del calore, creando un ambiente più confortevole e accogliente in qualsiasi spazio.Oltre al suo design avanzato, questo condizionatore d'aria a parete utilizza il refrigerante R32, noto come il refrigerante del futuro. L'R32 presenta diversi vantaggi chiave: in primo luogo, il suo impatto sul riscaldamento globale è inferiore del 75% rispetto alle apparecchiature che utilizzano il refrigerante R410A. Questo non solo è vantaggioso per l'ambiente, ma si traduce anche in un notevole risparmio energetico.Un altro vantaggio del refrigerante R32 è la sua efficienza termodinamica, che consente un riscaldamento e un raffreddamento più rapidi utilizzando una quantità minore di refrigerante. Ciò si traduce in un funzionamento più efficiente e in un minor consumo di energia, ottenendo un risparmio sulla bolletta energetica a lungo termine.Tecnologia inverter in ASY35-KMCQuesto split wall Fujitsu incorpora la tecnologia inverter. Questa tecnologia è una caratteristica indispensabile nei moderni condizionatori d'aria. Invece di accendere e spegnere ripetutamente il compressore, la tecnologia inverter consente al compressore di funzionare a una velocità variabile. Ciò ha un impatto positivo sul consumo di energia, poiché si evita un consumo eccessivo di energia durante gli avviamenti e gli arresti costanti.Il risultato è un controllo più preciso della temperatura della parete dell'inverter, una maggiore efficienza energetica e una minore usura dell'apparecchiatura. Inoltre, il funzionamento silenzioso in modalità Super Quiet assicura che qualsiasi spazio rimanga silenzioso e confortevole.Caratteristiche aggiuntive per un maggiore comfortL'unità interna Fujitsu ASY35-KMC offre una serie di funzioni aggiuntive, tra cui il controllo WiFi, che consente di modificare le impostazioni e la programmazione da remoto.Altre caratteristiche come l'Energy Save, che consente un notevole risparmio energetico controllando le impostazioni di temperatura del termostato, e il filtro Ion Deodorizer, che neutralizza efficacemente i cattivi odori, rendono l'unità interna Fujitsu ASY35-KMC una scelta affidabile ed efficiente per qualsiasi ambiente.