AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SPA - UROP75323 RACC. GUAINA-GUAINA NW23 NERO

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - UROP75323 RACC. GUAINA-GUAINA NW23 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Lineare

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale - 23...23 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66 / IP67 / IP68 / IP69

  • Colore - Nero

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8056389175817

Codice prodotto

UROP75323

Cod. produttore

P75323

Produttore

URO

Modello:

Lineare

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale:

23...23 mm

Grado di protezione (IP):

IP66 / IP67 / IP68 / IP69

Colore:

Nero

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-50...120 °C

Il nuovo raccordo guaina-guaina, realizzato in Poliammide 6 privo di alogeni, e' autoestinguente e resistente alla maggior parte degli agenti chimici comunemente utilizzati. Grazie alla sua eccellente resistenza ai raggi ultravioletti, puo' essere anche installato all’aperto. Con il suo nuovo sistema di chiusura a 360° e la guarnizione interna, questo raccordo garantisce il massimo grado di protezione IP69 in unione alle guaine corrugate sia a profilo fine sia a profilo grosso. Fornito preassemblato e facile da aprire con un comune cacciavite, il raccordo guaina-guaina nylon garantisce un notevole risparmio di tempo in fase d’installazione e smontaggio.