AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SPA - UROP64206 DERIVAZIONE APRIBILE T NW17-7,5-17

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - UROP64206 DERIVAZIONE APRIBILE T NW17-7,5-17

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Raccordo a T

  • Materiale - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP50

  • Colore - Nero

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8055277872968

Codice prodotto

UROP64206

Cod. produttore

P64206

Produttore

URO

Modello:

Raccordo a T

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP50

Colore:

Nero

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-40...120 °C

Le derivazioni apribili divisibili 2P si adattano perfettamente alle guaine apribili. Sono realizzate in poliammide 6 (PA6) dalla speciale formulazione. Tali derivazioni possono essere facilmente utilizzate per attivita' di retrofit su installazioni esistenti grazie alla capacita' di bloccaggio del filetto con le ghiere apribili disponibili.