AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SPA - UROP64107 FISSATUBO CHIUSURA INTEGRALE PA66 NW 07

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - UROP64107 FISSATUBO CHIUSURA INTEGRALE PA66 NW 07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tubi di diametro - 7...7 mm

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Chiuso -

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8055277872753

Codice prodotto

UROP64107

Cod. produttore

P64107

Produttore

URO

Adatto per tubi di diametro:

7...7 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Chiuso:

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Numero massimo di tubi:

1

Adatto per tubi flessibili protettivi:

Ampliabile:

Con inserto isolante (Anti vibrazione):

no

Con guarnizione a parete:

no

Fissatubi per guaina ad un solo pezzo in Nylon PA66 stampati. Classificazione IP66. Il fissatubo è anti vibrazione e resistente alle manomissioni, adattabile sia per guaine a passo fine che per guaine a passo grosso. Costruito con materiali a bassa emissione di fumi, libero da alogeni sulfuri e fosfori.