AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SPA - UROP10029 BOCCOLA NW 29

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - UROP10029 BOCCOLA NW 29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 29 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - TPE (Elastomero termoplastico)

  • Temperatura - -40...120 °C

  • Calotta di chiusura - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8056389179648

Codice prodotto

UROP10029

Cod. produttore

P10029

Produttore

URO

Diametro nominale:

29 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

TPE (Elastomero termoplastico)

Temperatura:

-40...120 °C

Calotta di chiusura:

no

Dimensione nominale in pollici:

Altri

La protezione del bordo della guaina elastica, realizzata in elastomero termoplastico (TPE), è autoestinguente, esente da alogeni e protegge l'isolamento di cavi e fili sensibili all'uscita della guaina. PA EN / PETP deve essere installato saldamente. I taglienti alle estremità del condotto sono coperti ed è possibile evitare il danneggiamento dei cavi e dei fili a causa di vibrazioni e movimenti pesanti. PA EN / PETP è facile da installare su tubi con profili fini e grossolani e disponibile nel colore standard nero.