AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SPA - UROHJT P 210 ELASTOMERO SILICONICO FIBRA VETRO 10 - HJT P 210

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - UROHJT P 210 ELASTOMERO SILICONICO FIBRA VETRO 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 10 mm

  • Colore - Arancione

  • Guaina estensibile - no

  • Termoresistente -

Confezione

  • 100 M

EAN

8055277871534

Codice prodotto

UROHJT P 210

Cod. produttore

HJT P 210

Produttore

URO

Diametro interno:

10 mm

Colore:

Arancione

Guaina estensibile:

no

Termoresistente:

Guaina HJT per proteggere e isolare termicamente tubi fl essibili per la protezione dei cavi elettrici, anche in ambienti particolarmente aggressivi in presenza di fi amma, schizzi di metallo o vetro fuso, vapore acqueo, può resistere a temperature di esercizio da - 60°C a + 260°C e fi no a +800°C per 20 minuti