EURO 2000 SPA - UROHJT L 235 ELASTOMERO SILIC. FIBRA DI VETRO LEGGERO - HJT L 235
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 35 mm
Colore - Arancione
Guaina estensibile - no
Termoresistente - sì
Confezione
30 M
EAN
8055277871466
Codice prodotto
UROHJT L 235
Cod. produttore
HJT L 235
Produttore
URO
Diametro interno:
35 mm
Colore:
Arancione
Guaina estensibile:
no
Termoresistente:
sì
La guaina HJT e' un elastomero siliconico in fibra di vetro concepito per proteggere e isolare termicamente tubi flessibili per la protezione dei cavi elettrici, anche in ambienti particolarmente aggressivi in presenza di fiamma, schizzi di metallo o vetro fuso, vapore acqueo, puo' resistere a temperature di esercizio da - 60°C a + 260°C e fino a +800°C per 20 minuti. Eccellente flessibilita' alle basse temperature, buona resistenza agli agenti atmosferici: (raggi UV, ozono) buona compatibilita' con la maggior parte delle vernici isolanti in classe “H”. Non propagante la fiamma secondo le norme CEI EN 61386. Oltre alla norma CEI EN 61386 soddisfa i requisiti delle norme: US aeronautic standars SAE AS 1055 - AS 1072 - NF F 16-101 - P 92-507- Classification F0 e M2 per NF F 16-101 e P 92-507 NF EN 60695-2-1/0 e 1.


