AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SPA - UROHJT L 225 ELASTOMERO SILIC. FIBRA DI VETRO LEGGERO

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - UROHJT L 225 ELASTOMERO SILIC. FIBRA DI VETRO LEGGERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 25 mm

  • Colore - Arancione

  • Guaina estensibile - no

  • Termoresistente -

Confezione

  • 30 M

EAN

8055277871411

Codice prodotto

UROHJT L 225

Cod. produttore

HJT L 225

Produttore

URO

Diametro interno:

25 mm

Colore:

Arancione

Guaina estensibile:

no

Termoresistente:

La guaina HJT e' un elastomero siliconico in fibra di vetro concepito per proteggere e isolare termicamente tubi flessibili per la protezione dei cavi elettrici, anche in ambienti particolarmente aggressivi in presenza di fiamma, schizzi di metallo o vetro fuso, vapore acqueo, puo' resistere a temperature di esercizio da - 60°C a + 260°C e fino a +800°C per 20 minuti. Eccellente flessibilita' alle basse temperature, buona resistenza agli agenti atmosferici: (raggi UV, ozono) buona compatibilita' con la maggior parte delle vernici isolanti in classe “H”. Non propagante la fiamma secondo le norme CEI EN 61386. Oltre alla norma CEI EN 61386 soddisfa i requisiti delle norme: US aeronautic standars SAE AS 1055 - AS 1072 - NF F 16-101 - P 92-507- Classification F0 e M2 per NF F 16-101 e P 92-507 NF EN 60695-2-1/0 e 1.