EURO 2000 SPA - UROHJT L 214 ELASTOMERO SILIC. FIBRA DI VETRO LEGGERO - HJT L 214

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 M
EAN
8055277871350
Codice prodotto
UROHJT L 214
Cod. produttore
HJT L 214
Produttore
URO
La guaina HJT e' un elastomero siliconico in fibra di vetro concepito per proteggere e isolare termicamente tubi flessibili per la protezione dei cavi elettrici, anche in ambienti particolarmente aggressivi in presenza di fiamma, schizzi di metallo o vetro fuso, vapore acqueo, puo' resistere a temperature di esercizio da - 60?C a + 260?C e fino a +800?C per 20 minuti. Eccellente flessibilita' alle basse temperature, buona resistenza agli agenti atmosferici: (raggi UV, ozono) buona compatibilita' con la maggior parte delle vernici isolanti in classe ?H?. Non propagante la fiamma secondo le norme CEI EN 61386. Oltre alla norma CEI EN 61386 soddisfa i requisiti delle norme: US aeronautic standars SAE AS 1055 - AS 1072 - NF F 16-101 - P 92-507- Classification F0 e M2 per NF F 16-101 e P 92-507 NF EN 60695-2-1/0 e 1.


