AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SPA - UROGAAR 240 TUBO FLESS. METAL. AGGRAFF. RINFOR 240

EURO 2000 SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 39.5 mm

  • Diametro esterno - 43.1 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP50

  • Diametro nominale - 39.5 mm

Confezione

  • 25 M

EAN

8055186981690

Codice prodotto

UROGAAR 240

Cod. produttore

GAAR 240

Produttore

URO

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

39.5 mm

Diametro esterno:

43.1 mm

Grado di protezione (IP):

IP50

Diametro nominale:

39.5 mm

Raggio di curvatura, statico:

130 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

Non rivestito

Colore:

Zinco

Guarnizione:

Senza guarnizione

Temperatura di esercizio:

-45...250 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Non rivestito

Resistenza alla compressione:

1250 N

Dimensione nominale in pollici:

1 e 1/2 pollice

Spessore della parete:

1.8 mm

Superficie:

Zincato

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Resistenza alla trazione:

1000 N

Peso:

0.44 kg/m

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Approvazione FI:

no

Approvazione UL:

no

Guaina tipo GAAR: molto indicata ove sia richiesta un'elevata flessibilità unitamente ad una buona resistenza meccanica alla trazione, alla torsione, alla compressione e alla corrosione e non sia richiesto l'isolamento. Tubo flessibile in acciaio zincatoa caldo, in accordo alla normativa CEI EN 10327, ad aggraffatura rinforzata. Buona resistenza alla corrosione. Non propagante la fiamma secondo le norme CEI EN 61386.