AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URODMC 102 TUBO FLESS.MET.RIV.LISCIO 102 DOPPIA AGG

EURO 2000 SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 102 mm

  • Diametro esterno - 112 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro nominale - 102 mm

Confezione

  • 10 M

EAN

8056389247897

Codice prodotto

URODMC 102

Cod. produttore

DMC 102

Produttore

URO

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

102 mm

Diametro esterno:

112 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro nominale:

102 mm

Raggio di curvatura, statico:

480 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

PVC, oleorepellente

Colore:

Grigio

Guarnizione:

Senza guarnizione

Temperatura di esercizio:

-15...80 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Non rivestito

Resistenza alla compressione:

1250 N

Dimensione nominale in pollici:

4 pollici

Spessore della parete:

5 mm

Superficie:

Zincato

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Resistenza alla trazione:

1000 N

Peso:

3.64 kg/m

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Approvazione FI:

no

Approvazione UL:

no

Tubo pieghevole in Acciaio zincato a caldo ad aggraffatura rinforzata e ricoperto in PVC grigio di grosso spessore liscio e ben ancorato all’anima metallica.