EURO 2000 SPA - URO60522 TAPPI FIL PG9 - 60522
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 9
Superficie - Nichelato
Colore - Nichel
Confezione
50 PZ
EAN
8056389243127
Codice prodotto
URO60522
Cod. produttore
60522
Produttore
URO
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
9
Superficie:
Nichelato
Colore:
Nichel
Privo di alogeni:
sì
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Resistente agli urti:
no
Passo della filettatura:
1.41 mm
Qualità del materiale:
Ottone
Temperatura di esercizio:
-60...300 °C


