EURO 2000 SPA - URO60508 TAPPI FIL GAS 2 - 60508
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Materiale - Metallo
Superficie - Nichelato
Colore - Nichel
Privo di alogeni - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8056389243073
Codice prodotto
URO60508
Cod. produttore
60508
Produttore
URO
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Materiale:
Metallo
Superficie:
Nichelato
Colore:
Nichel
Privo di alogeni:
sì
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Resistente agli urti:
no
Passo della filettatura:
2.309 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
2 pollici
Qualità del materiale:
Ottone
Temperatura di esercizio:
-60...300 °C