AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO53125 RACCORDO AM MF AV PG 13,5 -212

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO53125 RACCORDO AM MF AV PG 13,5 -212

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Modello - Regolabile

  • Tipo di filettatura - Altri

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 40...67

  • Dimensione della filettatura - PG13.5

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8055186985711

Codice prodotto

URO53125

Cod. produttore

53125

Produttore

URO

Diametro nominale:

12 mm

Modello:

Regolabile

Tipo di filettatura:

Altri

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

40...67

Dimensione della filettatura:

PG13.5

Dimensione nominale in pollici:

3/8 pollice

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Monopezzo:

no

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Diametro interno minimo:

10 mm

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Lunghezza complessiva:

96.5 mm

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:

no

Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:

no

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Numero di ingressi:

1

Con messa a terra:

no

Raccordo con filetto maschio fisso ad angolo variabile, e' un BREVETTO DI INVENZIONE DEPOSITATO EURO 2000 n. MI 2004A000698, utilizzabile ovunque si presenti un passaggio obbligato dei cavi. Il vantaggio di usufruire dell’angolo variabile, e' quello di non essere obbligati dai tradizionali 45° o 90° che quasi sempre non rappresentano la curva ideale. Utilizzabili ovunque ci sia un foro filettato, avvitandolo direttamente, o un foro passante, con l’ausilio di un controdado dalla parte opposta. Realizzato in ottone nichelato e inox AISI 304, il grado di protezione certificato secondo le norme CEI EN 61386 tra il raccordo e il tubo e' IP67 ed e' garantito dall’anello di tenuta che si stringe sul tubo quando si stringe il dado, garantendo così una perfetta tenuta meccanica, alla trazione alla torsione e alle vibrazioni. La continuita' elettrica invece e' garantita dalla virola interna che si avvita direttamente all’interno dell’anima metallica del tubo, ricoprendo interamente l’estremita' del tubo flessibilea protezione del passaggio cavi.