AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO52002 RACC. AM-RC 3/4 20 UNEF -212

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO52002 RACC. AM-RC 3/4 20 UNEF -212

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Modello - Lineare

  • Tipo di filettatura - UNEF

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 40...67

  • Dimensione della filettatura - Altri

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8055186987197

Codice prodotto

URO52002

Cod. produttore

52002

Produttore

URO

Diametro nominale:

12 mm

Modello:

Lineare

Tipo di filettatura:

UNEF

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

40...67

Dimensione della filettatura:

Altri

Dimensione nominale in pollici:

3/8 pollice

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di costruzione:

Filettatura interna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Monopezzo:

no

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Diametro interno minimo:

12 mm

Lunghezza della filettatura:

7 mm

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

no

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:

no

Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:

no

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Numero di ingressi:

1

Con messa a terra:

no

Raccordo calotta, la sua applicazione e' ovunque ci sia la necessita di collegare un tubo metallico flessibile rivestito direttamente a un connettore circolare con filettatura americana UNEF / UN. Realizzato in ottone nichelato, il grado di protezione certificato secondo le norme CEI EN 61386 tra il raccordo e il tubo e' IP67 ed e' garantito dall’anello di tenuta che si stringe sul tubo quando si stringe il dado, garantendo così una perfetta tenuta meccanica, alla trazione alla torsione e alle vibrazioni. La continuita' elettrica invece e' garantita dalla virola interna che si avvita direttamente all’interno dell’anima metallica del tubo, ricoprendo interamente l’estremita' del tubo flessibile a protezione del passaggio cavi.