AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO50131 RACCORDO AM MF FIL. PG29- 235

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO50131 RACCORDO AM MF FIL. PG29- 235

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 34.5 mm

  • Modello - Lineare

  • Tipo di filettatura - Altri

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 40...67

  • Dimensione della filettatura - PG29

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8055186983021

Codice prodotto

URO50131

Cod. produttore

50131

Produttore

URO

Diametro nominale:

34.5 mm

Modello:

Lineare

Tipo di filettatura:

Altri

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

40...67

Dimensione della filettatura:

PG29

Dimensione nominale in pollici:

1 e 1/4 pollice

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Monopezzo:

no

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Diametro interno minimo:

34.5 mm

Lunghezza della filettatura:

11 mm

Lunghezza complessiva:

43 mm

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:

Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:

no

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Numero di ingressi:

1

Con messa a terra:

no

Raccordo con filetto fisso maschio, utilizzabile ovunque ci sia un foro filettato, avvitandolo direttamente, o un foro passante, con l’ausilio di un controdado dalla parte opposta. ll raccordo e' realizzato in ottone nichelato. Il grado di protezione trail raccordo e la guaina e' IP67, certificato secondo le norme CEI EN 61386, garantito dall’anello di tenuta che si stringe sul tubo quando si serra il dado. In questo modo il sistema garantisce una perfetta tenuta meccanica, alla trazione certificata >1000 N, alla torsione e alle vibrazioni. La continuita' elettrica e' garantita dalla virola interna che si avvita direttamente all’interno dell’anima metallica della guaina, ricoprendo interamente l’estremita' del tubo flessibile a protezione del passaggio cavi.