AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO50005-TR.216 RACCORDO AM RP MF 09-14,5 FIL GAS 1/2

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO50005-TR.216 RACCORDO AM RP MF 09-14,5 FIL GAS 1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8055186984233

Codice prodotto

URO50005-TR.216

Cod. produttore

50005-TR.216

Produttore

URO

Raccordo pressacavo con filetto maschio girevole, la sua applicazione e' ovunque ci sia la necessita' di bloccare un cavo col pressacavo e proteggerlo contemporaneamente in un tubo metallico flessibile rivestito. Il filetto girevole e' opportuno per quelle istallazioni che richiedono la necessita' di sopportare il continuo movimento del tubo con i cavi, in torsione o comunque in movimento. Utilizzabili ovunque ci sia un foro filettato avvitandolo direttamente o un foro passante con l’ausilio di un controdado dalla parte opposta. In ottone nichelato, il grado di protezione certificato secondo le norme CEI EN 61386 trail raccordo e il cavo e' IP66 / IP67 / IP68 ed e' garantito dal gommino in elastomero termoindurente che si stringe sul cavo e dall’anello di tenuta che si stringe sul tubo quando di stringe il dado, garantendo così una perfetta tenuta meccanica alla trazione, alla torsione e alle vibrazioni. La continuita' elettrica invece e' garantita dalla virola interna che si avvita direttamente all’interno dell’anima metallica del tubo, ricoprendo interamente l’estremita' del tubo flessibile a protezione del passaggio cavi.