EURO 2000 SPA - URO33107 GUARNIZIONE GAS 2 CH 74 - 33107

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 74 mm
Diametro interno - 59.7 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 1.5 mm
Abbinabile a dimensione della filettatura NPT - 2 pollici
Confezione
25 PZ
EAN
8051166240887
Codice prodotto
URO33107
Cod. produttore
33107
Produttore
URO
Diametro esterno:
74 mm
Diametro interno:
59.7 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
1.5 mm
Abbinabile a dimensione della filettatura NPT:
2 pollici
Qualità del materiale:
Altri
La guarnizione in TPE-S , puo’ essere utilizzata per diversi tipi di prodotti come raccordi, pressacavi ecc. per garantire la protezione IP66/IP67/IP68 per apparecchiature e sistemi. Composto autoestinguente in classe V0 certificato CSA UL.


