ETHERMA - ETR9300353 SOLAMAGIC S3 Einbau-Infrarotstrahler, Bl - 9300353

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Radiatore da soffitto
Tensione - 230...230 V
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza - 1
Grado di protezione (IP) - IP44
Confezione
1 PZ
EAN
4026911112973
Codice prodotto
ETR9300353
Cod. produttore
9300353
Produttore
ETR
Modello:
Radiatore da soffitto
Tensione:
230...230 V
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza:
1
Grado di protezione (IP):
IP44
Max potenza termica:
2500 W
Min potenza termica:
2500 W
Larghezza:
370 mm
Max altezza di montaggio:
2.5 m
Min. altezza di montaggio:
1.8 m
Altezza:
900 mm
Colore:
Bianco
Profondità:
100 mm
Commutatore di potenza con posizione OFF:
no
Montabile sopra fasciatoio:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


