AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR9300210 SOLAMAGIC Funk-Dimm-Modul X3, bis 3kW, w

copiacopia
ETHERMA - ETR9300210 SOLAMAGIC Funk-Dimm-Modul X3, bis 3kW, w

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Radiocomando

  • Tipo di carico - Universale

  • Composizione - Elemento di base con scatola completa

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no

  • Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4026911114229

Codice prodotto

ETR9300210

Cod. produttore

9300210

Produttore

ETR

Funzionamento:

Radiocomando

Tipo di carico:

Universale

Composizione:

Elemento di base con scatola completa

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Dimmer seriale:

no

Tensione nominale:

230...230 V

Colore:

Bianco

Ingresso unità secondaria:

no

Utilizzabile con pulsante:

no

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Memorizzazione luminosità:

no

Utilizzabile con rilevatore di presenza:

no

Utilizzabile con telecomando:

Materiale:

Metallo

Utilizzabile con sensore di movimento:

no

Potenza nominale carico resistivo:

3000...3000 W

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Numero di moduli:

1

Utilizzabile con temporizzatore:

no

Qualità del materiale:

Alluminio

Utilizzabile con interruttore a infrarossi:

no

Superficie:

Anodizzato

Privo di alogeni:

no

Numero RAL (affine):

9010

Tipo di superficie:

Lucido

Compatibile con Google Assistant:

no

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP44

Collegamento:

Altri

Resistenza agli urti:

IK08

Frequenza:

868...868 Hz

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità del dispositivo:

92 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sezione del conduttore:

1.5...1.5 mm²

Larghezza del dispositivo:

115 mm

Altezza del dispositivo:

200 mm