AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR9300180 SOLAMAGIC Z1 Stand-Infrarotstrahler, 1.4 - 9300180

copiacopia
ETHERMA - ETR9300180 SOLAMAGIC Z1 Stand-Infrarotstrahler, 1.4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Radiatore verticale

  • Tensione - 230...230 V

  • Metodo di montaggio - Installazione libera

  • Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP24

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4026911111204

Codice prodotto

ETR9300180

Cod. produttore

9300180

Produttore

ETR

Modello:

Radiatore verticale

Tensione:

230...230 V

Metodo di montaggio:

Installazione libera

Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza:

1

Grado di protezione (IP):

IP24

Max potenza termica:

1400 W

Min potenza termica:

1400 W

Larghezza:

200 mm

Altezza:

1000 mm

Colore:

Grigio

Profondità:

94 mm

Commutatore di potenza con posizione OFF:

Montabile sopra fasciatoio:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no