ETHERMA - ETR9300178 SOLAMAGIC Z1 Stand-Infrarotstrahler, 1.4 - 9300178

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Radiatore verticale
Tensione - 230...230 V
Metodo di montaggio - Installazione libera
Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza - 1
Grado di protezione (IP) - IP24
Confezione
1 PZ
EAN
4026911111181
Codice prodotto
ETR9300178
Cod. produttore
9300178
Produttore
ETR
Modello:
Radiatore verticale
Tensione:
230...230 V
Metodo di montaggio:
Installazione libera
Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza:
1
Grado di protezione (IP):
IP24
Max potenza termica:
1400 W
Min potenza termica:
1400 W
Larghezza:
200 mm
Altezza:
1000 mm
Colore:
Bianco
Profondità:
94 mm
Commutatore di potenza con posizione OFF:
sì
Montabile sopra fasciatoio:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


