ETHERMA - ETR9300013 SOLAMAGIC Anschlussleitung fA1/4r S1+, S - 9300013

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Colore - Altri
Materiale - Plastica
Grado di brillantezza - Lucido
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4026911027291
Codice prodotto
ETR9300013
Cod. produttore
9300013
Produttore
ETR
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Colore:
Altri
Materiale:
Plastica
Grado di brillantezza:
Lucido
Superficie:
Non trattato
Pezzo di ricambio:
no
Accessorio:
sì
Colore standard:
no


