ETHERMA - ETR48001 Luft-Luft-WArmepumpe, Monoblock, weiA, - 48001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004517113
Codice prodotto
ETR48001
Cod. produttore
48001
Produttore
ETR
Die innovative FIRE+ICE Wohnraum-Warmepumpe mit Klimafunktion besticht durch ihr puristisches Design, ihren multifunktionalen Einsatz und individuellen Steuerungsmoglichkeiten. Als Warmepumpe uberzeugt sie vorrangig als effiziente Heizung mit einem COP von 3.28 und einer Heizleistung von 3.05kW. Zusatzlich kann sie jedoch in den warmen Monaten auch als Klimaanlage betrieben werden und ermoglicht so einen Ganzjahreseinsatz. Je nach Wunsch kann das Heizgerat uber das Touchdisplay, die Fernbedingung oder das externe Raumthermostat (separat erhaltlich) gesteuert werden. Die Luft-Luft-Warmepumpe eignet sich hervorragend als dezentrale Heizlosung fur Raume bis zu 35m? in der Sanierung von Wohnungen und dient als Ersatz fur Gas- und Olheizungen sowie Nachtspeicherofen. Dank der Monoblock-Bauweise kann die Warmepumpe in Raumen mit einer Au?enwand installiert werden und benotigt keine Au?eneinheit an der Fassade oder am Grundstuck. Fur die Montage sind lediglich zwei Kernbohrungen mit je 200mm und ein 20 mm Loch fur den Kondensatablauf nach au?en notwendig. Die einfache Montage erfordert keinen Kaltemitteltechniker. Der Anschluss der Warmepumpe erfolgt direkt an einer Steckdose. Im Nachtmodus lauft das Gerat besonders leise mit 27db(A). Die Warmepumpe arbeitet mit dem Kaltemittel R32. Im Lieferumfang sind alle notwendigen Teile zur Installation samt Bohrschablone, isolierter Mauerdurchfuhrung mit 100cm Lange, Dichtbander, Aussenabdeckungen aus Edelstahl und Montageschiene sowie die Fernbedienung inkl. Batterie enthalten. Der Kondensatschlauch ist in beheizter Ausfuhrung inkludiert. Spannungsversorgung: 230 , inkl. 1.7m Steckerleitung, Heizleistung 3.05 kW bei +7?C Aussentemperatur, zusatzlich 1.8 kW Zusatzheizstab, welcher auf halbe oder volle Leistung eingestellt werden kann, Maximale Anschlussleitung: 2.89 kW, Absicherung: 16 AC, COP: 3.28 bei +7 C Aussentemperatur, Gerateabmessungen: 1010 x 549 x 165 mm, Gewicht: 41kg, Farbe: wei?, 230V.


