ETHERMA - ETR46729 Konvektor-Speicherheizung, Stein, weiA, - 46729

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005808241
Codice prodotto
ETR46729
Cod. produttore
46729
Produttore
ETR
Die Konvektor-Speicherheizung ETHERMA DUO PLUS S2 ist ein modernes Direktheizgerat mit einer innovativen Kombination aus Konvektion, Strahlungswarme und integrierter Warmespeicherung. Diese dreifache Heiztechnologie sorgt fur eine effiziente Warmeverteilung, verkurzt Aufheizzeiten und optimiert gleichzeitig den Energieverbrauch. Dank kompakter Bauweise eignet sich das Gerat ideal als platzsparende Ubergangsheizung oder als moderner Ersatz fur veraltete Nachtspeicherofen ? insbesondere in gro?en Raumen.Die Wandmontage erfolgt horizontal, die Inbetriebnahme uber eine 1m lange Anschlussleitung mit Stecker. Der DUO PLUS S2 verfugt uber einen Funktionsschalter mit drei Betriebsarten: Aus, Betrieb ohne interne Regelung (fur externe Okodesign-konforme Raumthermostate) und Betrieb mit interner Regelung. In der Regelbetriebsstellung bietet das Gerat zusatzliche Komfortfunktionen wie Fenster-Offen-Erkennung mit automatischer Abschaltung sowie individuell einstellbare Tages- und Wochenprogramme. Im ausgeschalteten Zustand der Regelung ist ein integrierter Frostschutzmodus bei 7?C aktiv.Die Oberflache besteht aus 12mm starkem, beschichtetem Siliziumstein, der die Warme gleichma?ig abstrahlt. Schutzart: IP24. Regelbereich: 15?28?C. Oberflachentemperatur: max. 85?C. Montagetiefe: 105mm. Betriebsspannung: 230V. Das System ist CE-konform und bietet eine zuverlassige, intelligente Losung fur moderne Direktheizsysteme.


