ETHERMA - ETR46718 RippenrohrheizkArper mit Frostschutzreg - 46718

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005807763
Codice prodotto
ETR46718
Cod. produttore
46718
Produttore
ETR
Der Rippenrohrheizkorper wurde speziell fur den zuverlassigen Frostschutz in feuchten oder rauen Einsatzbereichen entwickelt. Ideal geeignet ist das Gerat zur Frostfreihaltung in Gewachshausern, Pumpstationen, Krankabinen, Bauwagen, Meisterburos in Werkshallen oder zur Sicherung empfindlicher Anlagen vor Frostschaden. Die integrierte Frostschutzregelung halt die Umgebungstemperatur zuverlassig bei +7?C.Die gro?e Oberflache der langlebigen Faltrippen ermoglicht eine optimale Warmeabgabe bei gleichzeitig kompakter Bauweise. Der eingebaute Heizeinsatz aus technischer Keramik gewahrleistet eine gleichma?ige Warmeverteilung uber den gesamten Heizkorper. Das Gehause besteht aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl (Werkstoff 1.4512) und ist fur anspruchsvolle Betriebsumgebungen konzipiert.Alle Komponenten sind staub- und wasserdicht ausgefuhrt ? Schutzart IP 66/67 ? und ermoglichen so einen sicheren Betrieb selbst unter schwierigen Umgebungsbedingungen. Der Heizkorper ist sowohl fur die Wand- als auch fur die Bodenmontage geeignet und kann je nach Anforderung uber Festverdrahtung oder mit Stecker angeschlossen werden. Die maximale Oberflachentemperatur betragt 185?C. CE konform, mit KEMA-KEUR Prufzeichen. Ideal fur den dauerhaften, wartungsarmen Frostschutz im professionellen Einsatz.


