AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR46688 Heizmatte unter Laminat,PFAS frei, 10.0m - 46688

copiacopia
ETHERMA - ETR46688 Heizmatte unter Laminat,PFAS frei, 10.0m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005809262

Codice prodotto

ETR46688

Cod. produttore

46688

Produttore

ETR

Die Laminotherm Heizmatte eFLOOR LM ist eine werkseitig konfektionierte Dunnbettheizmatte zur Temperierung von Parkett-, Laminat- und Korkboden sowie zur Beheizung gut isolierter Raume. Das Heizsystem wird schwimmend direkt unter dem Bodenbelag verlegt und ist speziell fur den Einsatz in trockenen Innenraumen konzipiert. Das verstarkte Aluminiumgewebe sorgt fur eine gleichma?ige Warmeverteilung uber die gesamte Flache und verhindert zuverlassig die Entstehung von Hot Spots.Durch den nur 1.3mm dunnen Aufbau ist die Heizmatte besonders platzsparend und ideal fur Renovierungen geeignet. Die Dipol-Ausfuhrung reduziert elektromagnetische Felder und erleichtert die Verlegung erheblich. Die Heizmatte ist elektrosmogarm und PFAS-frei, was sie zu einer gesundheitlich unbedenklichen und umweltfreundlichen Losung macht.eFLOOR LM ist mit einer festen Leistung von 120W/m? erhaltlich. Die Nenntemperatur betragt bis zu 90?C. Schutzma?nahme: FI-Schutzschaltung mit 30mA Auslosestrom. Die Schutzart IPX7 gewahrleistet Sicherheit auch bei vorubergehender Feuchtigkeitseinwirkung. Der Aufbau entspricht der Norm IEC 60335. Anschlussleitung: 4m, 2?1.0mm? mit Schutzgeflecht. Starke des Aluminiumgewebes: 1mm. Die Heizmatte ist CE-konform und SEMCO-zertifiziert und bietet eine zuverlassige, energieeffiziente Losung fur elektrische Flachenheizungen unter sensiblen Bodenbelagen. Bei diesem Produkt handelt es sich um ein ortsfestes, elektrisches Fu?boden-Einzelraumheizgerat, um die verbindlichen Okodesign Anforderungen der Verordnung(EU) 2024/1103 der Kommission zu erfullen, muss es durch einen Regler erganzt werden, der mindestens die folgenden Regelungsfunktionen erfullt: elektronischer Raumtemperaturregler mit Wochentagsregelung (TW) und mindestens eine f-Funktion (z.B. f2 oder f4), folgende Kombinationen sind moglich: TW (f2), TW (f3), TW (f4), TW (f8)