AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR46600 Heizmatte Estricheinbau,PFAS frei, 4.7mA - 46600

copiacopia
ETHERMA - ETR46600 Heizmatte Estricheinbau,PFAS frei, 4.7mA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005807411

Codice prodotto

ETR46600

Cod. produttore

46600

Produttore

ETR

Die Fu?bodenheizmatten eFLOOR SCREED eignen sich je nach Tarifmodell des Energieversorgers fur den Einsatz als Direkt-, Teilspeicher- oder Speicherheizung. Sie wurden fur die Verlegung in Estrichsystemen entwickelt und ermoglichen dank ihrer hochwertigenVerarbeitung eine besonders einfache, zeitsparende Installation. Die Matte liegt satt und planeben am Untergrund an und sorgt so fur eine optimale Einbettung in den Estrich ? entweder in einem zweilagigen, erdfeuchten Estrich oder in Flie?estrichsystemen.Der verbaute Dipol-Heizleiter ist PFAS-frei, minimiert elektromagnetische Felder und gewahrleistet eine gleichma?ige Warmeverteilung. Durch das robuste Schutzgeflecht eignet sich die Heizmatte auch fur den Einsatz in Feuchtraumen. Die maximale Temperaturbestandigkeit liegt bei 90?C. Die Heizleitung ist nach VDE-Norm gepruft und besitzt einen minimalen Biegeradius von 5d, was eine sichere und flexible Verlegung erlaubt. Die Heizmatte ist mit einer 4m langen Anschlussleitung (3?1.5mm?) ausgestattet, die gegen Aufpreis auch in Sonderlangen gefertigt werden kann. Betriebsspannung: 230V. Schutzart: IPX7. Schutzma?nahme: FI-Schutzschaltung 30 mA. CE konform, 230 V. Bei diesem Produkt handelt es sich um ein ortsfestes, elektrisches Fu?boden-Einzelraumheizgerat,um die verbindlichen Okodesign Anforderungen der Verordnung (EU) 2024/1103 der Kommission zu erfullen, muss es durch einen Regler erganzt werden, der mindestens die folgenden Regelungsfunktionen erfullt: elektronischer Raumtemperaturregler mit Wochentagsregelung (TW) und mindestens eine f-Funktion (z.B. f2 oder f4), folgende Kombinationen sind moglich: TW (f2), TW (f3), TW (f4), TW (f8)