ETHERMA - ETR46418 Wandheizungsset inkl. Handtuchhalter ohn - 46418

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004586836
Codice prodotto
ETR46418
Cod. produttore
46418
Produttore
ETR
Der Unterputz-Handtuchwarmer ZESTO NT ist ein Wandheizungsset, welches aus einer Heizmatte inkl. Begrenzer (ca. 60 ?C), einem hochwertigen, verchromten KEUCO Handtuchhalter und einer Isolierplatte besteht. Die Netzheizmatte und die Isolierplatte werden unterputz in die Wand eingebaut. Der inkludierte Handtuchhalter wird Aufputz montiert. Die Dunnbett-Netzheizmatte kann im Fliesenkleber unter Platten oder unter Putzbelag verlegt werden. Ma?e Matte: 40 x 160 cm, Leistung 320 W, Wandtemperatur: ca. 55 ?C, Spannung 230 V. Ma?e Isolierplatte: 195 x 60 x 6 cm. Ma?e Handtuchhalter: 65 cm, ? 25 mm, verchromt. Verwenden Sie zur Steuerung des Handtuchwarmes eine okodesignkompatibles Thermostat.


