AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR46376 Arbeitsplatzheizung auf Schreibtisch, 60 - 46376

copiacopia
ETHERMA - ETR46376 Arbeitsplatzheizung auf Schreibtisch, 60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004586447

Codice prodotto

ETR46376

Cod. produttore

46376

Produttore

ETR

Der LAVA DESK TOP ist eine Tisch-Infrarotheizung, die auf dem Schreibtisch fur komfortable Warme sorgt. In Kombination mit dem LAVA DESK SUB kann so eine individuelle und gleichzeitig au?erst effiziente Warmezone am Schreibtisch oder Arbeitsplatz geschaffen werden. Dabei wurde besonderes Augenmerk auf Design, Effizienz und die optimale Integration auf dem Schreibtisch gelegt. Freistehend auf dem Tisch integriert sich das Infrarotpaneel perfekt als Design-Element und spendet Warme fur Hande und Oberkorper. Die Warmewirkung ist dank der neuen GFK-Technologie sofort nach dem Einschalten spurbar. So kann die Umgebungstemperatur deutlich abgesenkt und Arbeitsplatze nur bei tatsachlicher Nutzung temperiert werden, wodurch sich ein erhebliches Kosteneinsparpotential ergibt. Der LAVA DESK TOP ist intuitiv mittels Timerfunktion am Gerat regelbar. Leistung 50 W, erhaltlich in den Farben Wei? RAL 9016 und Schwarz RAL 9005, Geratetiefe: 14 mm, Schutzart: IP 21, Schutzklasse II, 230 V.