AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR46351 Badinfrarotheizung, Glas reinweiAŸ satin - 46351

copiacopia
ETHERMA - ETR46351 Badinfrarotheizung, Glas reinweiAŸ satin

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005807312

Codice prodotto

ETR46351

Cod. produttore

46351

Produttore

ETR

Der LAVA BATH 3.0 ist die ideale Infrarotheizung fur den Einsatz im Badezimmer und kombiniert effiziente Warmeabgabe mit elegantem Design und praktischen Funktionen. Die Oberflache aus 5mm starkem ESG-Sicherheitsglas wirkt nicht nur edel, sondern ist auch au?erst robust und hitzebestandig. Ein integrierter Temperaturbegrenzer in jedem Paneel sorgt fur sicheren Betrieb. Die rahmenlose Konstruktion verleiht dem Gerat ein modernes, zeitloses Erscheinungsbild, das sich harmonisch in jedes Badambiente einfugt.Die innovative Technologie der LAVA BATH 3.0 verwandelt die Glasoberflache in einen leistungsstarken Strahlungsemitter. In Kombination mit einer gleichma?igen Warmeverteilung auf der Vorderseite und einer optimal isolierten Ruckseite wird ein hoher Strahlungswirkungsgrad erzielt. So entsteht binnen kurzer Zeit angenehme, direkte Infrarotwarme im Raum. Die maximale Oberflachentemperatur betragt 70?C ? ideal fur behagliche Badezimmerwarme.Besonders praktisch: Der serienma?ig mitgelieferte, verchromte und einseitig offene Handtuchhalter sorgt fur angenehm vorgewarmte Handtucher. Optional konnen bis zu zwei weitere Halter erganzt werden, um den Komfort weiter zu steigern. Der LAVA BATH 3.0 ist fur die vertikale Wandmontage konzipiert und in funf verschiedenen Leistungsstufen erhaltlich, passend fur unterschiedliche Raumgro?en und Heizbedarfe.Schutzart: IPX4. Oberflache: ESG Sicherheitsglas, 5mm. Oberflachentemperatur: max. 70?C. Anschlussleitung: 1m, 3?1.0mm? ohne Stecker. CE konform. Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Handtuchhalter mit einer Nennwarmeleistung von mehr als 250W, um die verbindlichen Okodesign Anforderungen der Verordnung (EU) 2024/1103 der Kommission zu erfullen, muss es durch einen Regler erganzt werden, der mindestens die folgenden Regelungsfunktionen erfullt: elektronischer Raumtemperaturregler mit Wochentagsregelung (TW)