AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR41248 Selbstregulierendes Warmwasserheizband,

copiacopia
ETHERMA - ETR41248 Selbstregulierendes Warmwasserheizband,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Mantenimento della temperatura dell'acqua calda

  • Max temperatura di mantenimento - 85 °C

  • Potenza termica - 11 W/m

  • Tensione nominale - 230 V

  • Schermatura - Treccia

Confezione

  • 1 M

EAN

9120105414043

Codice prodotto

ETR41248

Cod. produttore

41248

Produttore

ETR

Applicazione:

Mantenimento della temperatura dell'acqua calda

Max temperatura di mantenimento:

85 °C

Potenza termica:

11 W/m

Tensione nominale:

230 V

Schermatura:

Treccia

Altezza:

6.1 mm

Larghezza:

13.2 mm

Colore:

Nero