AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR41106 Elektronischer Durchlauferhitzer mit Dre - 41106

copiacopia
ETHERMA - ETR41106 Elektronischer Durchlauferhitzer mit Dre

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio sotto / sopra lavello

  • Potenza nominale - 15 kW

  • Tensione nominale 1 - 400 V

  • Funzionamento - Manuale

  • Materiale del serbatoio a pressione - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120105411936

Codice prodotto

ETR41106

Cod. produttore

41106

Produttore

ETR

Metodo di montaggio:

Montaggio sotto / sopra lavello

Potenza nominale:

15 kW

Tensione nominale 1:

400 V

Funzionamento:

Manuale

Materiale del serbatoio a pressione:

Plastica

Tensione nominale 2:

400 V

Adatto per EIB / KNX:

no

Potenza assorbita:

9...15 kW

Indicatore della temperatura:

Nessuno

Con display:

no

Grado di protezione (IP):

IP25

Regolazione potenza:

4 livelli

Sistema di riscaldamento:

Elemento riscaldante tubolare

Arresto di sicurezza:

Pressostato

Tipo di regolazione:

Elettronico

Pressione massima di lavoro:

10 bar

Adatto per tubo in plastica:

Collegamento acqua fredda:

Filettatura interna

Altezza:

440 mm

Larghezza:

245 mm

Profondità:

126 mm

Collegamento acqua calda:

Filettatura interna

Diametro esterno tubo acqua calda:

12.7 mm

Diametro nominale acqua fredda:

1/2 pollice (15)

Diametro esterno tubo acqua fredda:

12.7 mm

Diametro nominale acqua calda:

1/2 pollice (15)

Compatibile con energia solare:

Con rubinetteria:

no

Peso:

4.85 kg

Classe di efficienza energetica (812/2013/EU):

A