AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR40968 ErsatzrAhre fA1/4r SOLID Strahler, 1.8 k - 40968

copiacopia
ETHERMA - ETR40968 ErsatzrAhre fA1/4r SOLID Strahler, 1.8 k

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Qualità del materiale - Altri

  • Potenza termica secondo EN 442 20 °C - 75/65 - 1800 W

  • Forma del tubo radiante - Tondo

  • Forma del collettore - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120105410441

Codice prodotto

ETR40968

Cod. produttore

40968

Produttore

ETR

Materiale:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Potenza termica secondo EN 442 20 °C - 75/65:

1800 W

Forma del tubo radiante:

Tondo

Forma del collettore:

Nessuno

Tubo radiante:

Orizzontale

Colore:

Giallo

Design del radiatore:

Lineare

Potenza termica 20 °C - 70/40:

1800 W

Colore standard:

Grado di brillantezza:

Lucido

Superficie:

Dorata

Con maniglia portasciugamani:

no

Con specchio:

no

Metodo di montaggio:

A parete

Con copertura laterale:

no

Con rivestimento superiore:

no

Orientabile:

no

Adatto per ambienti umidi:

Adatto per elemento elettrico:

Con tappi ciechi:

no

Con materiale di fissaggio:

no