AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR40914 Anschlussleitung fA1/4r LAVA DESK 2.0, m

copiacopia
ETHERMA - ETR40914 Anschlussleitung fA1/4r LAVA DESK 2.0, m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Pulsante

  • Tipo di carico - Carico resistivo

  • Composizione - Elemento di base con scatola completa

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no

  • Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120105410434

Codice prodotto

ETR40914

Cod. produttore

40914

Produttore

ETR

Funzionamento:

Pulsante

Tipo di carico:

Carico resistivo

Composizione:

Elemento di base con scatola completa

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

Metodo di montaggio:

Altri

Dimmer seriale:

no

Tensione nominale:

230...230 V

Colore:

Bianco

Ingresso unità secondaria:

no

Utilizzabile con pulsante:

Memorizzazione luminosità:

no

Utilizzabile con rilevatore di presenza:

no

Utilizzabile con telecomando:

no

Materiale:

Plastica

Utilizzabile con sensore di movimento:

no

Potenza nominale carico resistivo:

120...120 W

Tipo di fissaggio:

Altri

Utilizzabile con temporizzatore:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Utilizzabile con interruttore a infrarossi:

no

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

no

Numero RAL (affine):

9016

Potenza nominale carico capacitivo:

120...120 VA

Tipo di superficie:

Lucido

Compatibile con Google Assistant:

no

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP21

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Frequenza:

50...50 Hz

Tensione di comando:

230...230 V

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Potenza nominale carico induttivo:

120...120 VA

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità del dispositivo:

150 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sezione del conduttore:

1...1 mm²

Larghezza del dispositivo:

55 mm

Altezza del dispositivo:

40 mm