ETHERMA - ETR40910 Infrarotheizung dA1/4nn, Glas Spiegel, 5 - 40910

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di radiazione IR - IR-C
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Direzione di montaggio - Orizzontale / Verticale
Potenza assorbita - 240 W
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
9120105410755
Codice prodotto
ETR40910
Cod. produttore
40910
Produttore
ETR
Tipo di radiazione IR:
IR-C
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Direzione di montaggio:
Orizzontale / Verticale
Potenza assorbita:
240 W
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Colore:
Altri
Altezza:
630 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
500 mm
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...50 Hz
Profondità:
33 mm
Max. temperatura superficiale:
95 °C
Con materiale di fissaggio:
sì
Con iscrizione:
no
Con telaio:
no
Trattamento della superficie:
Altri
Con termostato ambiente:
no
Struttura superficiale pannello frontale:
Liscio
Con barra luminosa:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no