AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR40876 Heizmatte robust, 2.2mA2, 50x440cm, 286W - 40876

copiacopia
ETHERMA - ETR40876 Heizmatte robust, 2.2mA2, 50x440cm, 286W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pellicola scaldante

  • Con tappeto di supporto -

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Potenza - 130 W/m²

  • Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120105410199

Codice prodotto

ETR40876

Cod. produttore

40876

Produttore

ETR

Modello:

Pellicola scaldante

Con tappeto di supporto:

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Potenza:

130 W/m²

Fissaggio del conduttore di riscaldamento:

Incollato

Area / Superficie:

2.2

Potenza del conduttore di riscaldamento:

10 W/m

Potenza assorbita:

286...286 W

Autoadesivo:

Con termostato ambiente:

no

Lunghezza:

4400 mm

Con regolatore:

no

Larghezza:

500 mm

Adatto per ambienti umidi:

Resistenza:

185 Ohm

Spessore:

3.3 mm

Con sensore di temperatura pavimento:

no

Numero di resistenze PTC:

1

Lunghezza delle resistenze PTC:

4000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti:

no