ETHERMA - ETR40867 Heizmatte Estricheinbau, 23.5mA2, 0.65x3 - 40867

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Con tappeto di supporto - no
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Potenza - 80 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato
Confezione
1 PZ
EAN
9120105410090
Codice prodotto
ETR40867
Cod. produttore
40867
Produttore
ETR
Modello:
Altri
Con tappeto di supporto:
no
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Potenza:
80 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento:
Incollato
Area / Superficie:
23.5 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento:
12 W/m
Potenza assorbita:
1878...1878 W
Autoadesivo:
no
Con termostato ambiente:
no
Lunghezza:
36150 mm
Con regolatore:
no
Larghezza:
650 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Resistenza:
28 Ohm
Spessore:
6 mm
Con sensore di temperatura pavimento:
no
Numero di resistenze PTC:
1
Lunghezza delle resistenze PTC:
3000 mm
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
no
Adatto come riscaldamento di tetti:
no


