AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR40851 Spiegelheizung, Folie, 50x100cm, 75W, 23

copiacopia
ETHERMA - ETR40851 Spiegelheizung, Folie, 50x100cm, 75W, 23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rettangolare

  • Larghezza - 500 mm

  • Potenza - 110 W

  • Altezza - 1000 mm

  • Tensione di alimentazione - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120105410885

Codice prodotto

ETR40851

Cod. produttore

40851

Produttore

ETR

Modello:

Rettangolare

Larghezza:

500 mm

Potenza:

110 W

Altezza:

1000 mm

Tensione di alimentazione:

230 V

Autoadesivo:

Spessore:

0.3 mm

Commutabile / Sezionabile:

no

Lunghezza cavo di connessione:

2000 m