AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR40721 Heizmatte, Gussasphalt, 13.33mA2, 0.55x2 - 40721

copiacopia
ETHERMA - ETR40721 Heizmatte, Gussasphalt, 13.33mA2, 0.55x2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Con tappeto di supporto -

  • Tensione di alimentazione - 400...400 V

  • Potenza - 250 W/m²

  • Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120061398739

Codice prodotto

ETR40721

Cod. produttore

40721

Produttore

ETR

Modello:

Altri

Con tappeto di supporto:

Tensione di alimentazione:

400...400 V

Potenza:

250 W/m²

Fissaggio del conduttore di riscaldamento:

Incollato

Area / Superficie:

13.33

Potenza del conduttore di riscaldamento:

25 W/m

Potenza assorbita:

3333...3333 W

Autoadesivo:

no

Con termostato ambiente:

no

Lunghezza:

24200 mm

Con regolatore:

no

Larghezza:

550 mm

Adatto per ambienti umidi:

Resistenza:

48 Ohm

Spessore:

7 mm

Con sensore di temperatura pavimento:

no

Numero di resistenze PTC:

1

Lunghezza delle resistenze PTC:

10000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

Adatto come riscaldamento di tetti:

no