AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR40589 Schutzkorb fA1/4r Typ RRU-3000 und RDA-3 - 40589

copiacopia
ETHERMA - ETR40589 Schutzkorb fA1/4r Typ RRU-3000 und RDA-3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio Inox

  • Forma - Angolare

  • Lunghezza - 1500 mm

  • Larghezza - 242 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120061394625

Codice prodotto

ETR40589

Cod. produttore

40589

Produttore

ETR

Materiale:

Acciaio Inox

Forma:

Angolare

Lunghezza:

1500 mm

Larghezza:

242 mm

Colore:

Altri

Altezza:

215 mm

Metodo di montaggio:

A vite