ETHERMA - ETR40588 Schutzkorb fA1/4r RRU-2000 und RDA-2000 - 40588

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio Inox
Forma - Angolare
Lunghezza - 1100 mm
Larghezza - 242 mm
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
9120061394618
Codice prodotto
ETR40588
Cod. produttore
40588
Produttore
ETR
Materiale:
Acciaio Inox
Forma:
Angolare
Lunghezza:
1100 mm
Larghezza:
242 mm
Colore:
Altri
Altezza:
215 mm
Metodo di montaggio:
A vite


