ETHERMA - ETR40586 Schutzkorb fA1/4r RRU-1000 und RDA-1000 - 40586

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio Inox
Forma - Angolare
Lunghezza - 700 mm
Larghezza - 242 mm
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
9120061394595
Codice prodotto
ETR40586
Cod. produttore
40586
Produttore
ETR
Materiale:
Acciaio Inox
Forma:
Angolare
Lunghezza:
700 mm
Larghezza:
242 mm
Colore:
Altri
Altezza:
215 mm
Metodo di montaggio:
A vite


