AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR40571 Heizschleife mit Thermostat fA1/4r Metal

copiacopia
ETHERMA - ETR40571 Heizschleife mit Thermostat fA1/4r Metal

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - 2 conduttori

  • Applicazione - Riscaldamento tubi (Sistema antigelo)

  • Max temperatura di mantenimento - 90 °C

  • Lunghezza - 2 m

  • Potenza termica - 10 W/m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120061394441

Codice prodotto

ETR40571

Cod. produttore

40571

Produttore

ETR

Tipo di cavo:

2 conduttori

Applicazione:

Riscaldamento tubi (Sistema antigelo)

Max temperatura di mantenimento:

90 °C

Lunghezza:

2 m

Potenza termica:

10 W/m

Tensione nominale:

230 V

Schermatura:

Treccia

Altezza:

8.5 mm

Larghezza:

5.5 mm

Diametro:

8.5 mm

Colore:

Blu