AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR40551 Heizband f RBH 10 W/m bei 10A^C 230V bis

copiacopia
ETHERMA - ETR40551 Heizband f RBH 10 W/m bei 10A^C 230V bis

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Riscaldamento tubi (Sistema antigelo)

  • Max temperatura di mantenimento - 65 °C

  • Lunghezza - 1 m

  • Potenza termica - 10 W/m

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 M

EAN

9120061394243

Codice prodotto

ETR40551

Cod. produttore

40551

Produttore

ETR

Applicazione:

Riscaldamento tubi (Sistema antigelo)

Max temperatura di mantenimento:

65 °C

Lunghezza:

1 m

Potenza termica:

10 W/m

Tensione nominale:

230 V

Schermatura:

Treccia

Altezza:

5.5 mm

Larghezza:

8 mm

Diametro:

0 mm

Colore:

Nero