ETHERMA - ETR40516 MS! Wandkonvektor mit Thermostat, weiA, - 40516

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Metodo di montaggio - Da parete
Materiale parte frontale - Acciaio
Versione griglia - Lamelle
Materiale del corpo riscaldante - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
9120061393499
Codice prodotto
ETR40516
Cod. produttore
40516
Produttore
ETR
Modello:
Altri
Metodo di montaggio:
Da parete
Materiale parte frontale:
Acciaio
Versione griglia:
Lamelle
Materiale del corpo riscaldante:
Acciaio
Scarico aria:
Lato fronte
Con ventola:
no
Potenza termica:
2000 W
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...50 Hz
Collegamento elettrico:
Altri
Lunghezza cavo di collegamento:
0.9 m
Posizione pannello di comando:
Parte superiore
Adatto per telecomando senza fili:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Regolazione potenza:
Elettronico
Numero di posizioni di commutazione:
4
Temperatura regolabile:
7...27 °C
Differenza di commutazione della temperatura:
0.1 °C
Colore:
Bianco
Larghezza:
740 mm
Altezza:
440 mm
Profondità:
105 mm
Peso:
6.7 kg
Grado di protezione (IP):
IP24
Classe di protezione:
II
Protezione contro il surriscaldamento:
sì
Programmabile:
sì
Circuito di protezione antigelo:
sì
Display digitale:
sì
Con rilevatore di presenza:
no
Adatto per collegamento bus:
no
Temporizzato:
sì
Adattativo ( capace di apprendere):
sì
Visualizzazione consumo:
no
Rilevamento di finestra aperta:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Comando tramite app:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Numero di comandi supportati del filo misuratore (filo pilota):
Nessuno


