ETHERMA - ETR40034 LAVA Handtuchhalter aus Edelstahl, einse - 40034

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Porta-asciugamano
Colore - Altri
Materiale - Acciaio inox
Grado di brillantezza - Lucido
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
9120061392393
Codice prodotto
ETR40034
Cod. produttore
40034
Produttore
ETR
Tipo di accessorio / ricambio:
Porta-asciugamano
Colore:
Altri
Materiale:
Acciaio inox
Grado di brillantezza:
Lucido
Superficie:
Non trattato
Pezzo di ricambio:
no
Accessorio:
sì
Colore standard:
no


