AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR39685 Heizmatte unter Laminat, 10.0mA2, 50x200 - 39685

copiacopia
ETHERMA - ETR39685 Heizmatte unter Laminat, 10.0mA2, 50x200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pellicola scaldante

  • Con tappeto di supporto -

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Potenza - 120 W/m²

  • Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120061391488

Codice prodotto

ETR39685

Cod. produttore

39685

Produttore

ETR

Modello:

Pellicola scaldante

Con tappeto di supporto:

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Potenza:

120 W/m²

Fissaggio del conduttore di riscaldamento:

Incollato

Area / Superficie:

10

Potenza del conduttore di riscaldamento:

6 W/m

Potenza assorbita:

1200...1200 W

Autoadesivo:

no

Con termostato ambiente:

no

Lunghezza:

20000 mm

Con regolatore:

no

Larghezza:

500 mm

Adatto per ambienti umidi:

Resistenza:

44 Ohm

Spessore:

1 mm

Con sensore di temperatura pavimento:

no

Numero di resistenze PTC:

1

Lunghezza delle resistenze PTC:

5000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti:

no