ETHERMA - ETR39683 Heizmatte unter Laminat, 8.0mA2, 50x1600 - 39683

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pellicola scaldante
Con tappeto di supporto - sì
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Potenza - 120 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato
Confezione
1 PZ
EAN
9120061391464
Codice prodotto
ETR39683
Cod. produttore
39683
Produttore
ETR
Modello:
Pellicola scaldante
Con tappeto di supporto:
sì
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Potenza:
120 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento:
Incollato
Area / Superficie:
8 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento:
6 W/m
Potenza assorbita:
960...960 W
Autoadesivo:
no
Con termostato ambiente:
no
Lunghezza:
16000 mm
Con regolatore:
no
Larghezza:
500 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Resistenza:
55 Ohm
Spessore:
1 mm
Con sensore di temperatura pavimento:
no
Numero di resistenze PTC:
1
Lunghezza delle resistenze PTC:
5000 mm
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
no
Adatto come riscaldamento di tetti:
no


